品番 : EA949ZD-116
品名 : M16 フランジナット(ナイロン製/10個)
仕様
並目ねじ | |||
材質 | ナイロン66 | ねじサイズ(d) | M16×2.0mm |
---|---|---|---|
サイズ | D:36.0mm、H:15.8mm、s:23.7mm | ピッチ | 2 |
入数 | 10個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,870 円(税抜)/ 2,057 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/10/04 21:49現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1329ページ |