品番 : EA949ZD-110
品名 : M10 フランジナット(ナイロン製/20個)
仕様
| 並目ねじ | |||
| 材質 | ナイロン66 | ねじサイズ(d) | M10×1.5mm |
|---|---|---|---|
| サイズ | D:22.0mm、H:9.5mm、s:16.0mm | ピッチ | 1.5 |
| 入数 | 20個 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 71 (2026/07/29 06:51現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1278ページ | ||||
