品番 : EA949ZD-106
品名 : M6 フランジナット(ナイロン製/20個)
仕様
| 並目ねじ | |||
| 材質 | ナイロン66 | ねじサイズ(d) | M6×1.0mm | 
|---|---|---|---|
| サイズ | D:13.0mm、H:6.0mm、s:10.0mm | ピッチ | 1 | 
| 入数 | 20個 | ||
| 追加説明 |  | 
|---|
| カタログ価格 | 285 円(税抜)/ 314 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 33 (2025/10/31 21:51現在) | ||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1329ページ | ||||
 
                                            .jpg) 
                                .jpg) 
                                    .jpg) 
                                     
                                                 
                         
                         
                            