詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949ZE-102

品名 : M10x20mm フランジボルト2種(ユニクロ/6本)

仕様

サイズ M10 材質 鉄(ユニクロメッキ)
入数 6本 全長(mm) 20
並目ねじ
全ねじ
2種
ピッチ 1.5
追加説明
カタログ価格

405 (税抜)/ 446 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/04/01 21:52現在)

商品入数 6 販売単位
カタログページ 1248ページ
バリエーション一覧
EA949ZE-61 M6x 8mm フランジボルト2種(ユニクロ/10本)
EA949ZE-62 M6x10mm フランジボルト2種(ユニクロ/10本)
EA949ZE-63 M6x12mm フランジボルト2種(ユニクロ/10本)
EA949ZE-64 M6x14mm フランジボルト2種(ユニクロ/10本)
EA949ZE-65 M6x15mm フランジボルト2種(ユニクロ/10本)
EA949ZE-66 M6x16mm フランジボルト2種(ユニクロ/10本)
EA949ZE-67 M6x18mm フランジボルト2種(ユニクロ/10本)
EA949ZE-68 M6x20mm フランジボルト2種(ユニクロ/10本)
EA949ZE-69 M6x25mm フランジボルト2種(ユニクロ/10本)
EA949ZE-70 M6x30mm フランジボルト2種(ユニクロ/10本)
EA949ZE-71 M6x35mm フランジボルト2種(ユニクロ/10本)
EA949ZE-72 M6x40mm フランジボルト2種(ユニクロ/10本)
EA949ZE-81 M8x12mm フランジボルト2種(ユニクロ/8本)
EA949ZE-82 M8x14mm フランジボルト2種(ユニクロ/8本)
EA949ZE-83 M8x15mm フランジボルト2種(ユニクロ/8本)
EA949ZE-84 M8x16mm フランジボルト2種(ユニクロ/8本)
EA949ZE-85 M8x18mm フランジボルト2種(ユニクロ/8本)
EA949ZE-86 M8x20mm フランジボルト2種(ユニクロ/8本)
EA949ZE-87 M8x25mm フランジボルト2種(ユニクロ/8本)
EA949ZE-88 M8x30mm フランジボルト2種(ユニクロ/8本)
EA949ZE-89 M8x35mm フランジボルト2種(ユニクロ/8本)
EA949ZE-90 M8x40mm フランジボルト2種(ユニクロ/8本)
EA949ZE-91 M8x50mm フランジボルト2種(ユニクロ/8本)
EA949ZE-101 M10x16mm フランジボルト2種(ユニクロ/6本)
EA949ZE-102 M10x20mm フランジボルト2種(ユニクロ/6本)
EA949ZE-103 M10x25mm フランジボルト2種(ユニクロ/6本)
EA949ZE-104 M10x30mm フランジボルト2種(ユニクロ/6本)
EA949ZE-105 M10x35mm フランジボルト2種(ユニクロ/6本)
EA949ZE-106 M10x40mm フランジボルト2種(ユニクロ/6本)
EA949ZE-107 M10x50mm フランジボルト2種(ユニクロ/6本)
ウェブカタログ画像
※6本入
  • ※6本入
  • ねじ系列表
  • メッキの種類
  • ※品番により入数、サイズが異なります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top