品番 : EA949ZE-90
品名 : M8x40mm フランジボルト2種(ユニクロ/8本)
仕様
| サイズ | M8 | 材質 | 鉄(ユニクロメッキ) |
|---|---|---|---|
| 入数 | 8本 | 全長(mm) | 40 |
| 並目ねじ | |||
| 全ねじ | |||
| 2種 | |||
| ピッチ | 1.25 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
390 円(税抜)/ 429 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/04/29 22:55現在) |
||||
| 商品入数 | 8 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1248ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※8本入
