品番 : EA949ZE-105
品名 : M10x35mm フランジボルト2種(ユニクロ/6本)
仕様
サイズ | M10 | 材質 | 鉄(ユニクロメッキ) |
---|---|---|---|
入数 | 6本 | 全長(mm) | 35 |
並目ねじ | |||
全ねじ | |||
2種 | |||
ピッチ | 1.5 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
355 円(税抜)/ 391 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/05/21 22:09現在) |
||||
商品入数 | 6 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1313ページ |
拡大
※6本入