品番 : EA949ZE-61
品名 : M6x 8mm フランジボルト2種(ユニクロ/10本)
仕様
| サイズ | M6 | 材質 | 鉄(ユニクロメッキ) |
|---|---|---|---|
| 入数 | 10本 | 全長(mm) | 8 |
| ピッチ | 1 | ||
| 並目ねじ | |||
| 全ねじ | |||
| 2種 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
350 円(税抜)/ 385 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/03/12 17:54現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1248ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※10本入
