品番 : EA949ZE-103
品名 : M10x25mm フランジボルト2種(ユニクロ/6本)
仕様
| サイズ | M10 | 材質 | 鉄(ユニクロメッキ) |
|---|---|---|---|
| 入数 | 6本 | 全長(mm) | 25 |
| 並目ねじ | |||
| 全ねじ | |||
| 2種 | |||
| ピッチ | 1.5 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
395 円(税抜)/ 435 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/06/29 23:28現在) |
||||
| 商品入数 | 6 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1248ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※6本入
