品番 : EA951AP-0.4
品名 : 0.4mmx 10m ピアノ線
仕様
材質 | 高炭素鋼(SWP-A) | ||
---|---|---|---|
各種スプリング、食品や石鹸加工の切断用ワイヤーなどに | |||
線径 | 0.4mm | 長さ | 10m |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
760 円(税抜)/ 836 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 37 (2024/06/13 08:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1442ページ |
拡大