品番 : EA951AP-0.9
品名 : 0.9mmx 10m ピアノ線
仕様
線径(mm) | 0.9 | 長さ(m) | 10 |
---|---|---|---|
材質 | 高炭素鋼 | ||
各種スプリング、食品や石鹸加工の切断用ワイヤーなどに |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
760 円(税抜)/ 836 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 13 (2024/06/13 07:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1442ページ |
拡大