品番 : EA951AP-0.5
品名 : 0.5mmx 10m ピアノ線
仕様
材質 | 高炭素鋼(SWP-A) | 線径 | 0.5mm |
---|---|---|---|
長さ | 10m | ||
各種スプリング、食品や石鹸加工の切断用ワイヤーなどに | |||
表面加工はしておらず、生地のままです。磁石につきます。 | |||
JIS G 3522取得品 | |||
※細い線材の為、公差は設けていません |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
760 円(税抜)/ 836 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 33 (2025/05/02 05:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1420ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)