品番 : EA951AP-105
品名 : 0.5mmx100m ピアノ線
カタログ訂正
25/10/10 食品関連には油脂付着のため不向きです。(No.56,57 1253)
仕様
| 用途 | 各種スプリング、切断、水平・垂直芯出し、工作などに | 線径 | 0.5㎜ |
|---|---|---|---|
| 長さ | 100m | 材質 | 高炭素鋼(SWP-A) |
| 表面加工はしておらず、生地のままです。 | |||
| 磁石につきます。 | |||
| JIS G 3522取得品 | |||
| ※細い線材の為、公差は設けていません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,380 円(税抜)/ 1,518 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/09/20 11:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1369ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
