詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951AP-103

品名 : 0.3mmx100m ピアノ線

仕様

材質 高炭素鋼(SWP-A) 線径 0.3mm
長さ 100m
各種スプリング、食品や石鹸加工の切断用ワイヤーなどに
表面加工はしておらず、生地のままです。磁石につきます。
JIS G 3522取得品
※細い線材の為、公差は設けていません
追加説明
カタログ価格

1,430 (税抜)/ 1,573 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 22

(2025/08/25 17:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1420ページ
バリエーション一覧
EA951AP-0.2 0.2mmx 10m ピアノ線
EA951AP-0.3 0.3mmx 10m ピアノ線
EA951AP-0.4 0.4mmx 10m ピアノ線
EA951AP-0.5 0.5mmx 10m ピアノ線
EA951AP-0.6 0.6mmx 10m ピアノ線
EA951AP-0.7 0.7mmx 10m ピアノ線
EA951AP-0.8 0.8mmx 10m ピアノ線
EA951AP-0.9 0.9mmx 10m ピアノ線
EA951AP-1.0 1.0mmx 10m ピアノ線
EA951AP-1.2 1.2mmx 10m ピアノ線
EA951AP-1.4 1.4mmx 10m ピアノ線
EA951AP-1.5 1.5mmx 10m ピアノ線
EA951AP-1.6 1.6mmx 10m ピアノ線
EA951AP-1.8 1.8mmx 10m ピアノ線
EA951AP-102 0.2mmx100m ピアノ線
EA951AP-103 0.3mmx100m ピアノ線
EA951AP-104 0.4mmx100m ピアノ線
EA951AP-105 0.5mmx100m ピアノ線
EA951AP-106 0.6mmx100m ピアノ線
EA951AP-107 0.7mmx100m ピアノ線
EA951AP-108 0.8mmx100m ピアノ線
EA951AP-109 0.9mmx100m ピアノ線
EA951AP-110 1.0mmx100m ピアノ線
EA951AP-112 1.2mmx100m ピアノ線
EA951AP-114 1.4mmx100m ピアノ線
EA951AP-115 1.5mmx100m ピアノ線
EA951AP-116 1.6mmx100m ピアノ線
EA951AP-118 1.8mmx100m ピアノ線
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top