詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951BD-225

品名 : 25mm 掛金(スチール製・ツヤ消し黒)

仕様

サイズ 15×25mm 全高 12mm
厚み 0.8mm 丸かん内径 5mm
穴径 2.5mm 材質 鉄/SPCC(焼付塗装仕上)
取付ねじ付属
落ち着いた風合いのマットブラック色
追加説明
カタログ価格

200 円(税抜)/ 220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/31 21:44現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1330ページ
バリエーション一覧
EA951BD-225 25mm 掛金(スチール製・ツヤ消し黒)
EA951BD-235 35mm 掛金(スチール製・ツヤ消し黒)
EA951BD-245 45mm 掛金(スチール製・ツヤ消し黒)
EA951BD-260 57mm 掛金(スチール製・ツヤ消し黒)
EA951BD-275 75mm 掛金(スチール製・ツヤ消し黒)
EA951BD-2115 115mm 掛金(スチール製・ツヤ消し黒)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • A:25mm  B:8mm  C:15mm\nD:15mm  E:15mm  F:12mm\nG:5.0mm  H:12mm  t:0.8mm

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top