詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951BD-245

品名 : 45mm 掛金(スチール製・ツヤ消し黒)

仕様

サイズ 22×45mm 全高 16mm
厚み 1.2mm 丸かん内径 6.5mm
穴径 3.8mm 材質 鉄/SPCC(焼付塗装仕上)
取付ねじ付属
落ち着いた風合いのマットブラック色
追加説明
カタログ価格

260 (税抜)/ 286 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/09/15 03:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1330ページ
バリエーション一覧
EA951BD-225 25mm 掛金(スチール製・ツヤ消し黒)
EA951BD-235 35mm 掛金(スチール製・ツヤ消し黒)
EA951BD-245 45mm 掛金(スチール製・ツヤ消し黒)
EA951BD-260 57mm 掛金(スチール製・ツヤ消し黒)
EA951BD-275 75mm 掛金(スチール製・ツヤ消し黒)
EA951BD-295 95mm 掛金(スチール製・ツヤ消し黒)
EA951BD-2115 115mm 掛金(スチール製・ツヤ消し黒)
EA951BD-2135 135mm 掛金(スチール製・ツヤ消し黒)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • A:45mm  B:13mm  C:22mm\nD:25mm  E:22mm  F:17mm\nG:6.5mm  H:16mm  t:1.2mm

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top