品番 : EA951BD-260
品名 : 57mm 掛金(スチール製・ツヤ消し黒)
仕様
| サイズ | 23×57mm | 全高 | 18mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 1.4mm | 丸かん内径 | 7.5mm |
| 穴径 | 4.2mm | 材質 | 鉄/SPCC(焼付塗装仕上) |
| 取付ねじ付属 | |||
| 落ち着いた風合いのマットブラック色 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
315 円(税抜)/ 347 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 31 (2026/06/18 20:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1330ページ | ||||
