品番 : EA951BD-235
品名 : 35mm 掛金(スチール製・ツヤ消し黒)
仕様
| サイズ | 20×35mm | 全高 | 14mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 1.0mm | 丸かん内径 | 6mm |
| 穴径 | 3.6mm | 材質 | 鉄/SPCC(焼付塗装仕上) |
| 取付ねじ付属 | |||
| 落ち着いた風合いのマットブラック色 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
240 円(税抜)/ 264 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 33 (2026/06/18 20:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1330ページ | ||||
