品番 : EA951BD-295
品名 : 95mm 掛金(スチール製・ツヤ消し黒)
仕様
サイズA(mm) | 95 | サイズB(mm) | 30 |
---|---|---|---|
サイズC(mm) | 37 | サイズD(mm) | 62 |
サイズE(mm) | 37 | サイズF(mm) | 32 |
サイズG(mm) | 11.5 | サイズH(mm) | 25 |
サイズt(mm) | 2.0 | 穴径(mm) | 5.5 |
材質 | 鉄/SPCC(焼付塗装仕上) | ||
取付ねじ付属 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
760 円(税抜)/ 836 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/05/11 23:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1399ページ |