品番 : EA951BD-2135
品名 : 135mm 掛金(スチール製・ツヤ消し黒)
仕様
サイズA(mm) | 135 | サイズB(mm) | 40 |
---|---|---|---|
サイズC(mm) | 40 | サイズD(mm) | 97 |
サイズE(mm) | 40 | サイズF(mm) | 35 |
サイズG(mm) | 15.0 | サイズH(mm) | 30 |
サイズt(mm) | 2.0 | 材質 | 鉄/SPCC(焼付塗装仕上) |
穴径(mm) | 5.7 | ||
取付ねじ付属 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 04:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1379ページ |
代替品
![]() |
|