品番 : EA951BD-275
品名 : 75mm 掛金(スチール製・ツヤ消し黒)
仕様
| サイズ | 28×75mm | 全高 | 22mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 1.8mm | 丸かん内径 | 9.5mm |
| 穴径 | 4.8mm | 材質 | 鉄/SPCC(焼付塗装仕上) |
| 取付ねじ付属 | |||
| 落ち着いた風合いのマットブラック色 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
450 円(税抜)/ 495 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/07/09 22:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1330ページ | ||||
