品番 : EA951EC-62
品名 : 120x 65x14mm 棚受(ステンレス製)
仕様
| 長さ | 120×65mm | 幅 | 14mm |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 13kg(1本使用) | 穴径 | 3.5mm |
| 厚み | 1.2mm | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| サイズ(mm) | A:65、B:120、W:14、t:1.2、D:φ3.5 | 付属ねじ | 皿木ねじ:2.7×16 |
| ヘアーライン仕上げ | |||
| 皿木ねじ2.7×16、5本付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
505 円(税抜)/ 556 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/07 05:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1337ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
