詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EC-63

品名 : 150x 78x15mm 棚受(ステンレス製)

仕様

長さ 150×78mm 15mm
耐荷重 21kg(1本使用) 穴径 4.0mm
厚み 1.2mm 材質 ステンレス(SUS304)
サイズ(mm) A:78、B:150、W:15、t:1.2、D:φ4.0 付属ねじ 皿木ねじ:2.7×16
ヘアーライン仕上げ
皿木ねじ2.7×16、5本付
追加説明
カタログ価格

725 (税抜)/ 798 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2025/12/18 20:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1386ページ
バリエーション一覧
EA951EC-61 90x 50x13mm 棚受(ステンレス製)
EA951EC-62 120x 65x14mm 棚受(ステンレス製)
EA951EC-63 150x 78x15mm 棚受(ステンレス製)
EA951EC-64 180x100x16mm 棚受(ステンレス製)
EA951EC-65 210x100x16mm 棚受(ステンレス製)
EA951EC-67 300x120x20mm 棚受(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • サイズ(mm)\nA:78、B:150、W:15、t:1.2、D:φ4.0

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top