品番 : EA951EC-67
品名 : 300x120x20mm 棚受(ステンレス製)
仕様
| 長さ | 300×120mm | 幅 | 20mm |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 45kg(1本使用) | 穴径 | 6.0mm |
| 厚み | 2.5mm | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| サイズ(mm) | A:120、B:300、W:20、t:2.5、D:φ6.0 | 付属ねじ | 皿木ねじ:3.1×22 |
| ヘアーライン仕上げ | |||
| 皿木ねじ3.1×22、5本付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,900 円(税抜)/ 2,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/11/04 05:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1386ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
