品番 : EA951EC-65
品名 : 210x100x16mm 棚受(ステンレス製)
仕様
| 長さ | 210×100mm | 幅 | 16mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 2.0mm | 穴径 | 5.0mm |
| 耐荷重 | 35kg(1本使用) | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 仕上げ | ヘアーライン | 付属品 | 皿木ねじ3.1×22(5本) |
| 【サイズ(画像参照)】 A:100mm B:210mm W:16mm t:2.0mm D:φ5.0mm |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
900 円(税抜)/ 990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/12 09:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1337ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
