品番 : EA951EC-64
品名 : 180x100x16mm 棚受(ステンレス製)
仕様
| 長さ | 180×100mm | 幅 | 16mm |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 30kg(1本使用) | 穴径 | 5.0mm |
| 厚み | 1.5mm | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| サイズ(mm) | A:100、B:180、W:16、t:1.5、D:φ5.0 | 付属ねじ | 皿木ねじ:2.7×20 |
| ヘアーライン仕上げ | |||
| 皿木ねじ2.7×20、5本付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
760 円(税抜)/ 836 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/07/29 19:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1337ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
