品番 : EA951HC-31
品名 : 64x19.4mm フラッシュ丁番(ステンレス製/HL)
仕様
| 全長(mm) | 64 | 幅(mm) | 19.4 |
|---|---|---|---|
| 厚み(mm) | 0.9 | 穴径(mm) | 4 |
| 穴数 | 4 | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 付属ねじ | 皿木ねじ 2.7×16 | ||
| ヘアーライン仕上げ | |||
| 皿木ねじ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
300 円(税抜)/ 330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/07/30 01:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1341ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
