詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951HC-39

品名 : 102x 33 mm フラッシュ丁番(ステンレス製/マットブラック)

仕様

全長(mm) 102 幅(mm) 33
厚み(mm) 1.5 穴径(mm) 5.5
穴数 7 材質 ステンレス(SUS304)
付属ねじ 皿木ねじ 3.5×22
マットブラック仕上げ
皿木ねじ付
追加説明
カタログ価格

1,410 (税抜)/ 1,551 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/07/04 19:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1341ページ
バリエーション一覧
EA951HC-31 64x19.4mm フラッシュ丁番(ステンレス製/HL)
EA951HC-32 76x25.5mm フラッシュ丁番(ステンレス製/HL)
EA951HC-33 89x 30 mm フラッシュ丁番(ステンレス製/HL)
EA951HC-34 102x 33 mm フラッシュ丁番(ステンレス製/HL)
EA951HC-36 64x19.4mm フラッシュ丁番(ステンレス製/マットブラック)
EA951HC-37 76x25.5mm フラッシュ丁番(ステンレス製/マットブラック)
EA951HC-38 89x 30 mm フラッシュ丁番(ステンレス製/マットブラック)
EA951HC-39 102x 33 mm フラッシュ丁番(ステンレス製/マットブラック)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • サイズ(mm)\nL:102 L1:54 H:33 H1:26\nD:φ8.2 P:88 P1:72 P2:42 P3:14\nW:22 W1:8 W2:15 W3:7 t:1.5

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top