詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951HC-36

品名 : 64x19.4mm フラッシュ丁番(ステンレス製/マットブラック)

仕様

全長(mm) 64 幅(mm) 19.4
厚み(mm) 0.9 穴径(mm) 4
穴数 4 材質 ステンレス(SUS304)
付属ねじ 皿木ねじ 2.7×16
マットブラック仕上げ
皿木ねじ付
追加説明
カタログ価格

695 円(税抜)/ 765 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/10/07 13:33現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1341ページ
バリエーション一覧
EA951HC-31 64x19.4mm フラッシュ丁番(ステンレス製/HL)
EA951HC-32 76x25.5mm フラッシュ丁番(ステンレス製/HL)
EA951HC-33 89x 30 mm フラッシュ丁番(ステンレス製/HL)
EA951HC-34 102x 33 mm フラッシュ丁番(ステンレス製/HL)
EA951HC-36 64x19.4mm フラッシュ丁番(ステンレス製/マットブラック)
EA951HC-37 76x25.5mm フラッシュ丁番(ステンレス製/マットブラック)
EA951HC-38 89x 30 mm フラッシュ丁番(ステンレス製/マットブラック)
EA951HC-39 102x 33 mm フラッシュ丁番(ステンレス製/マットブラック)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nL:64 L1:32 H:19.4 H1:13.4\nD:φ5.2 P:50 P1:- P2:22 P3:-\nW:11 W1:10 W2:7 W3:5 t:0.9

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top