品番 : EA951HC-32
品名 : 76x25.5mm フラッシュ丁番(ステンレス製/HL)
仕様
全長(mm) | 76 | 幅(mm) | 25.5 |
---|---|---|---|
厚み(mm) | 1.5 | 穴径(mm) | 4.5 |
穴数 | 7 | 材質 | ステンレス(SUS304) |
付属ねじ | 皿木ねじ 3.1×20 | ||
ヘアーライン仕上げ | |||
皿木ねじ付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
460 円(税抜)/ 506 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 18 (2024/06/01 12:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1411ページ |
拡大