品番 : EA951HC-37
品名 : 76x25.5mm フラッシュ丁番(ステンレス製/マットブラック)
仕様
| 全長(mm) | 76 | 幅(mm) | 25.5 |
|---|---|---|---|
| 厚み(mm) | 1.5 | 穴径(mm) | 4.5 |
| 穴数 | 7 | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 付属ねじ | 皿木ねじ 3.1×20 | ||
| マットブラック仕上げ | |||
| 皿木ねじ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
970 円(税抜)/ 1,067 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2025/11/03 08:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1391ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
