品番 : EA951TB-0
品名 : 150x997mm/2t車 グレーチング(U字溝/細目)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | カネソウ | 型番 | QSHU-1519 |
---|---|---|---|
仕様 | 歩行用~2t車通行用 | 適用みぞ幅×長さ | 150×997mm |
材質 | スチール(SS400)溶融亜鉛メッキ仕上げ | 表面 | プレーンタイプ |
設置場所 | 建物内、建物敷地内、公園敷地内、車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所。 車両が頻繁に通行する場所や、フォークリスト等の特殊車両が通行する場所には適しません。 |
||
細目タイプで誤って物を落とした際も安心です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,700 円(税抜)/ 10,670 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/19 21:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
代替品
|