品番 : EA951TB-4
品名 : 300x997mm/2t車グレーチング(U字溝/細目)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | カネソウ | 型番 | QSHU-3025 |
---|---|---|---|
材質 | スチール(SS400)溶融亜鉛メッキ仕上げ | 表面 | プレーンタイプ |
仕様 | 歩行用~2t車通行用 | 適用みぞ幅×長さ | 300×997mm |
設置場所 | 建物内、建物敷地内、公園敷地内、車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所。 車両が頻繁に通行する場所や、フォークリスト等の特殊車両が通行する場所には適しません。 |
||
バー材の強度を確保した溶接方法と溶融亜鉛メッキ(JIS H8641 HDZ55)の表面処理で抜群の 耐久性・経済性を実現しています。 |
|||
細目タイプで誤って物を落とした際も安心です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
23,800 円(税抜)/ 26,180 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/28 18:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA951TA-113 : 9x37.5mm グレーチング用連結金具(クリップ型) |