品番 : EA952AC-33
品名 : 0.91x30m/#20/20mm目 亀甲網(鉄ビニール被覆)
仕様
| カラー | グリーン | 長さ | 30m |
|---|---|---|---|
| 幅 | 910mm | 織目 | #20(0.85mm)×20mm |
| 重量 | 10.1kg | 材質 | 網:鉄 コーティング:塩化ビニール |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,100 円(税抜)/ 24,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/26 07:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1481ページ 2588ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
