品番 : EA952AC-54
品名 : 0.91x15m/#16/16mm目 亀甲網(鉄ビニール被覆)
仕様
| カラー | グリーン | 長さ | 15m |
|---|---|---|---|
| 幅 | 910mm | 織目 | #16(1.5mm)×16mm |
| 重量 | 18kg | 材質 | 網:鉄 コーティング:塩化ビニール |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
37,900 円(税抜)/ 41,690 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/26 07:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1481ページ 2588ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
