品番 : EA952AC-34
品名 : 0.91x30m/#20/16mm目 亀甲網(鉄ビニール被覆)
仕様
カラー | グリーン | 長さ | 30m |
---|---|---|---|
幅 | 910mm | 織目 | #20(0.85mm)×16mm |
重量 | 12.4kg | 材質 | 網:鉄 コーティング:塩化ビニール |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
22,800 円(税抜)/ 25,080 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/17 23:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1481ページ 2588ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)