品番 : EA952AC-35
品名 : 0.91x30m/#20/10mm目 亀甲網(鉄ビニール被覆)
仕様
ビニールコーティング金網 | |||
カラー | グリーン | 長さ | 30m |
---|---|---|---|
幅 | 910mm | 織目 | #20(0.85mm)×10mm |
重量 | 19kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
33,100 円(税抜)/ 36,410 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 10:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1481ページ 2588ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)