品番 : EA952AC-41A
品名 : 0.91x30m/#18/40mm目 亀甲網(鉄ビニール被覆)
仕様
| 番手×目合(mm) | #18×40 | 幅(mm) | 910 |
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 30 | 重量(kg) | 7 |
| カラー | グリーン | 材質 | 網:鉄 コーティング:塩化ビニール |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,500 円(税抜)/ 20,350 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/16 13:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1433ページ 2526ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
