品番 : EA952B-353
品名 : 500x 500x1.0mm/ 6mm パンチングメタル(アルミ製)
仕様
材質 | アルミ鋼板 | サイズ | 500×500mm |
---|---|---|---|
穴径 | 6mm | ピッチ | 9mm |
厚み | 1.0mm | アルミ合金番号 | A1100 |
調質番号 | H14 | ||
片面にポリエチレン製の保護フィルム付き | |||
輸送や施工時に表面を保護し、仕上がりまで美観を保ちます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,190 円(税抜)/ 9,009 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/06/16 23:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1500ページ |
拡大