品番 : EA952B-376
品名 : 1000x 500x1.5mm/ 3mm パンチングメタル(アルミ製)
仕様
| サイズ | 1000×500mm | 厚み | 1.5mm |
|---|---|---|---|
| 穴径 | φ3mm | ピッチ | 5mm |
| 穴の配列 | 丸穴60°千鳥 | 開孔率 | 約32.6% |
| 材質 | アルミ鋼板 (A1100 H14) |
||
| 片面にポリエチレン製の保護フィルム付き | |||
| 輸送や施工時に表面を保護し、仕上がりまで美観を保ちます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,100 円(税抜)/ 21,010 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/09 10:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1431ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
