品番 : EA952B-361
品名 : 1000x 500x1.0mm/ 3mm パンチングメタル(アルミ製)
仕様
| 材質 | アルミ鋼板 | サイズ(mm) | 500×1000 |
|---|---|---|---|
| 穴径 | 3mm | ピッチ | 5mm |
| 厚み(mm) | 1.0 | アルミ合金番号 | A1100 |
| 調質番号 | H14 | ||
| 片面にポリエチレン製の保護フィルム付き | |||
| 輸送や施工時に表面を保護し、仕上がりまで美観を保ちます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,400 円(税抜)/ 18,040 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/15 13:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1480ページ | ||||
メイン画像
拡大
