詳細表示

このページのURL:

品番 : EA952B-388

品名 : 1000x 500x2.0mm/ 6mm パンチングメタル(アルミ製)

仕様

材質 アルミ鋼板 サイズ 500×1000mm
穴径 6mm ピッチ 9mm
厚み 2.0mm アルミ合金番号 A1100
調質番号 H14
片面にポリエチレン製の保護フィルム付き
輸送や施工時に表面を保護し、仕上がりまで美観を保ちます。
追加説明
カタログ価格

20,300 (税抜)/ 22,330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/04/24 00:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1431ページ
バリエーション一覧
EA952B-351 500x 500x1.0mm/ 3mm パンチングメタル(アルミ製)
EA952B-352 500x 500x1.0mm/ 5mm パンチングメタル(アルミ製)
EA952B-353 500x 500x1.0mm/ 6mm パンチングメタル(アルミ製)
EA952B-361 1000x 500x1.0mm/ 3mm パンチングメタル(アルミ製)
EA952B-362 1000x 500x1.0mm/ 5mm パンチングメタル(アルミ製)
EA952B-363 1000x 500x1.0mm/ 6mm パンチングメタル(アルミ製)
EA952B-371 500x 500x1.5mm/ 3mm パンチングメタル(アルミ製)
EA952B-372 500x 500x1.5mm/ 5mm パンチングメタル(アルミ製)
EA952B-373 500x 500x1.5mm/ 6mm パンチングメタル(アルミ製)
EA952B-376 1000x 500x1.5mm/ 3mm パンチングメタル(アルミ製)
EA952B-377 1000x 500x1.5mm/ 5mm パンチングメタル(アルミ製)
EA952B-378 1000x 500x1.5mm/ 6mm パンチングメタル(アルミ製)
EA952B-381 500x 500x2.0mm/ 3mm パンチングメタル(アルミ製)
EA952B-382 500x 500x2.0mm/ 5mm パンチングメタル(アルミ製)
EA952B-383 500x 500x2.0mm/ 6mm パンチングメタル(アルミ製)
EA952B-386 1000x 500x2.0mm/ 3mm パンチングメタル(アルミ製)
EA952B-387 1000x 500x2.0mm/ 5mm パンチングメタル(アルミ製)
EA952B-388 1000x 500x2.0mm/ 6mm パンチングメタル(アルミ製)
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top