品番 : EA952B-363
品名 : 1000x 500x1.0mm/ 6mm パンチングメタル(アルミ製)
仕様
| 材質 | アルミ鋼板 | サイズ | 500×1000mm |
|---|---|---|---|
| 穴径 | 6mm | ピッチ | 9mm |
| 厚み | 1.0mm | アルミ合金番号 | A1100 |
| 調質番号 | H14 | ||
| 片面にポリエチレン製の保護フィルム付き | |||
| 輸送や施工時に表面を保護し、仕上がりまで美観を保ちます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,200 円(税抜)/ 17,820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/04/24 01:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1431ページ | ||||
メイン画像
拡大
