品番 : EA952BC-111
品名 : 300x1000mm/0.045mm目 織網(ステンレス製)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS316) | 長さ | 1m |
|---|---|---|---|
| 目 | 0.045mm | 幅 | 300mm |
| 線径 | 0.04mm | メッシュ数 | 300 |
| 追加説明 |
●材質…SUS316(2021/12/13) |
|---|
| カタログ価格 |
7,780 円(税抜)/ 8,558 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/14 13:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1432ページ | ||||
