品番 : EA952BC-53
品名 : 900x1000mm/ 1.00mm目 織網(ステンレス製)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 長さ | 1m |
|---|---|---|---|
| 目 | 1.0mm | 幅 | 900mm |
| 線径 | 0.29mm | メッシュ数 | 20 |
| 追加説明 |
●材質…SUS304(2008/5/27)●重量…800g(2007/5/29) |
|---|
| カタログ価格 |
8,720 円(税抜)/ 9,592 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/12/26 15:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1481ページ | ||||
