品番 : EA952BC-93
品名 : 900x1000mm/ 0.11mm目 織網(ステンレス製)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS316) | 長さ | 1m |
|---|---|---|---|
| 目 | 0.11mm | 幅 | 900mm |
| 線径 | 0.06mm | メッシュ数 | 150 |
| 追加説明 |
●材質…SUS316(2021/12/13) |
|---|
| カタログ価格 |
11,000 円(税抜)/ 12,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/12/26 15:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1481ページ | ||||
