品番 : EA952BC-21A
品名 : 300x1000mm/ 4.33mm目 織網(ステンレス製)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 長さ | 1m |
|---|---|---|---|
| 目 | 4.3mm | 幅 | 300mm |
| 線径 | 0.75mm | メッシュ数 | 5 |
| 追加説明 |
●材質…SUS304(2008/5/27) |
|---|
| カタログ価格 |
4,480 円(税抜)/ 4,928 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/14 13:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1432ページ | ||||
