詳細表示

このページのURL:

品番 : EA952BC-123

品名 : 900x1000mm/0.034mm目 織網(ステンレス製)

仕様

材質 ステンレス(SUS316) 長さ 1m
目 0.034mm 幅 900mm
線径 0.03mm メッシュ数 400
追加説明 ●材質…SUS316(2021/12/13)
カタログ価格

23,000 円(税抜)/ 25,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/14 13:47現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1432ページ
バリエーション一覧
EA952BC-11 300x1000mm/ 5.30mm目 織網(ステンレス製)
EA952BC-12 450x1000mm/ 5.30mm目 織網(ステンレス製)
EA952BC-13 900x1000mm/ 5.30mm目 織網(ステンレス製)
EA952BC-21A 300x1000mm/ 4.33mm目 織網(ステンレス製)
EA952BC-22A 450x1000mm/ 4.33mm目 織網(ステンレス製)
EA952BC-23A 900x1000mm/ 4.33mm目 織網(ステンレス製)
EA952BC-31 300x1000mm/ 2.10mm目 織網(ステンレス製)
EA952BC-32 450x1000mm/ 2.10mm目 織網(ステンレス製)
EA952BC-33 900x1000mm/ 2.10mm目 織網(ステンレス製)
EA952BC-41 300x1000mm/ 1.30mm目 織網(ステンレス製)
EA952BC-42 450x1000mm/ 1.30mm目 織網(ステンレス製)
EA952BC-43 900x1000mm/ 1.30mm目 織網(ステンレス製)
EA952BC-51 300x1000mm/ 1.00mm目 織網(ステンレス製)
EA952BC-52 450x1000mm/ 1.00mm目 織網(ステンレス製)
EA952BC-53 900x1000mm/ 1.00mm目 織網(ステンレス製)
EA952BC-61A 300x1000mm/0.435mm目 織網(ステンレス製)
EA952BC-62A 450x1000mm/0.435mm目 織網(ステンレス製)
EA952BC-63A 900x1000mm/0.435mm目 織網(ステンレス製)
EA952BC-71 300x1000mm/ 0.28mm目 織網(ステンレス製)
EA952BC-72 450x1000mm/ 0.28mm目 織網(ステンレス製)
EA952BC-73 900x1000mm/ 0.28mm目 織網(ステンレス製)
EA952BC-81 300x1000mm/ 0.15mm目 織網(ステンレス製)
EA952BC-82 450x1000mm/ 0.15mm目 織網(ステンレス製)
EA952BC-83 900x1000mm/ 0.15mm目 織網(ステンレス製)
EA952BC-91 300x1000mm/ 0.11mm目 織網(ステンレス製)
EA952BC-92 450x1000mm/ 0.11mm目 織網(ステンレス製)
EA952BC-93 900x1000mm/ 0.11mm目 織網(ステンレス製)
EA952BC-101 300x1000mm/0.077mm目 織網(ステンレス製)
EA952BC-102 450x1000mm/0.077mm目 織網(ステンレス製)
EA952BC-103 900x1000mm/0.077mm目 織網(ステンレス製)
EA952BC-111 300x1000mm/0.045mm目 織網(ステンレス製)
EA952BC-112 450x1000mm/0.045mm目 織網(ステンレス製)
EA952BC-113 900x1000mm/0.045mm目 織網(ステンレス製)
EA952BC-121 300x1000mm/0.034mm目 織網(ステンレス製)
EA952BC-122 450x1000mm/0.034mm目 織網(ステンレス製)
EA952BC-123 900x1000mm/0.034mm目 織網(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • メッシュ数

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top