品番 : EA952SA-101
品名 : 10x0.6mm/1.0m 引きスプリング
仕様
材質 | SW-C(バネ用硬鋼線) | 長さ | 1m |
---|---|---|---|
外径×線径 | 10×0.6mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,200 円(税抜)/ 3,520 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/10 11:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1357ページ |