品番 : EA952SA-224
品名 : 22x3.0mm/1.0m 引きスプリング
仕様
材質 | SW-C(バネ用硬鋼線) | 長さ | 1m |
---|---|---|---|
外径×線径 | 22×3mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,430 円(税抜)/ 10,373 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/12 19:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1377ページ |