品番 : EA952SA-122
品名 : 12x1.0mm/1.0m 引きスプリング
仕様
材質 | SW-C(バネ用硬鋼線) | 長さ | 1m |
---|---|---|---|
外径×線径 | 12×1mm |
追加説明 |
●重量・・・241g |
---|
カタログ価格 |
3,770 円(税抜)/ 4,147 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/19 19:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1377ページ |